Beli selang air compressor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Selang Bertekanan TinggiDeskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
- TRUSCO Urethane Bladed Tube With CouplerDeskripsi:Excellent in oil resistance and excellent in flexibility at low temperature (-5 degree C).atribut:
- Material: Polyurethane
- Outside Diameter (mm): 10
- Inside Diameter (mm): 6.5
- Wall Thickness (mm): 1.75
- Used Fluid: Air
- TRUSCO Air Hose (Selang Udara)Deskripsi:Super soft type and excellent in workability.atribut:
- Color: Orange
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
- Working Pressure (MPa): 1.5
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- Togawa Super Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:-It is lighter than rubber hoses and has excellent workability and weather resistance, so it is hardly to be cracked.-Compressor, maintenance for automobiles, sheet metal coating, quarrying, etc.atribut:
- Fluid Temperature: Follows the braided hose to be used
- Holding Ring Materials: Polyacetal
- Inner Materials: Stainless steel(SUS304)
- Working Fluid: Air, Water
- Working Pressure: Follows the braided hose to be used
- TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)Deskripsi:Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Driver Diameter (mm): 23
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 3 (mm): 23
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
- TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)Deskripsi:Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 17
- Figo Air Pressure Hose (With A Pair Of Nepple) / Selang Tekanan Udaraatribut:
- Size (inch): 3/8
- Working Pressure (Bar): 50
- NITTO Coupler High (Kopler)Deskripsi:The body material, size, and mounting shape are standardized so that it can be used in a wide range of applications, from factory air piping to pneumatic tool hoses. Can be connected to the Nitto High Coupler series.atribut:
- Operating Temperature Range: -20 to 80 ° C
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.0
- Pressure Resistance (MPa): 1.5
- Opposite Side Mounting Size: Rc1 / 8
- Fluid Used: air, water
- Compatible coupler: Nitto Koki High Coupler Series
- NITTO KOHKI Dustproof Cap for Hi-Coupleratribut:
- Material: Resin (PVC)
- Compatible: Various sockets of Hi Coupler 20, 30, 40 type
- TRUSCO Number: 777-8465
- TEKIRO Quick Coupler Sambungan Selang Kompresor Cabang 4Deskripsi:Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor yang mempunyai 4 cabang, berdimensiBerfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 1 (mm): 30
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 3 (mm): 122
- Dimension 4 (mm): 13
- Dimension 5 (mm): 23
- Dimensions (mm): 122x40x40
- NITTO KOHKI Line Coupler Typeatribut:
- Fluid: air
- Socket or Plug: Socket + Plug
- Material: steel
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Body Material: aluminum
- NITTO KOHKI Hi-Coupler BL SN-BL Type (for Mounting Urethane Hose)atribut:
- Installation Shape: For urethane hose installation
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Valve Structure: One-way opening / closing type
- Socket or Plug: socket
- Pressure resistance: 2.0MPa [20kgf/cm2)
- Fluid: air
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
- Operating Temperature Range (°С): -20 to +80
- Body Material: Steel (chrome plating)
- TRUSCO Polyurethane TubeDeskripsi:Specification: Can be attached to the nut coupler. Confirm inner and outer diameters.atribut:
- Color: Blue
- Weight (g): 550
- Operating Temperature Limits: -5 to 60 degree C (compressed air) 0 to 40 degree C (water)
- OutsidexInside Diameter (mm): 10x6.5
- InnerxOutside Diameter (phi mm): 6.5x10
- Maximum Working Pressure: Compressed air 0.8MPa, Water 0.3MPa
- Minimum Bending Radius (mm): 25
- Body Material: Polyurethane
- monotaro Air Coil HoseDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Air Outlet: Two-Touch Coupler
- Color: Yellow
- Coupler Type: Small: 20PPA, Large: 20SP
- Dimensions b (mm): 150
- Dimensions c (mm): 58phi +/- 5
- Fluid: Air
- Inner Diameter (phi mm): 5
- Inner Diameter x Outside Diameter (phi mm): 5x8
- Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plating)
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
- Operating Temperature Range (°C): -5 - 60
- Outer Diameter d (mm): 8
- monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Fluid: Air
- Color: yellow
- Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
- Air Hose Connection: Two-touch coupler
- Dimension C (mm): 58Φ±5
- Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
- Inner Diameter (Φmm): 5
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
- Operating Temperature Range (°C): -5~60
- Outer Diameter (φmm): 8
- Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
Daftar Harga selang air compressor Terbaru March 2026
| TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi | Rp129.900 |
| TRUSCO Urethane Bladed Tube With Coupler | Rp679.900 |
| TRUSCO Air Hose (Selang Udara) | Rp809.900 |
| monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara) | Rp239.900 |
| TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series | Rp99.900 |
| BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng) | Rp119.900 |
| Togawa Super Air Hose (Selang Angin) | Rp889.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler) | Rp18.900 |
| TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series | Rp109.900 |
| TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler) | Rp50.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/otP101000893-2.jpg)
/3cP101001120-2.jpg)

/31P101003109-7.jpg)
/P102850868-1.jpg)
/beP101000410-12.jpg)

/baP101000406-8.jpg)
%20%2F%20Selang%20Tekanan%20Udara/46P105219150-1.jpg)
/kvP106569751-1.jpg)
/aeP103206374-1.jpg)



/P102830855-1.jpg)


/2rP101001099-3.jpg)